Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ05
Cod. Produttore
XCRZ05
Cod. EAN
3666916039212

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Leva finecorsa
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Operatore: Grande rullo termoplastico
  • Movimento: Rotatorio
  • Approccio: Laterale
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per applicazioni di controllo in impianti elettrici industriali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento delle posizioni meccaniche. Il design robusto e funzionale assicura una lunga durata anche in ambienti di lavoro gravosi. Compatibile con sistemi di automazione e dispositivi di sicurezza, questa leva è ideale per il controllo del movimento e l'arresto di macchinari. La sua costruzione permette un facile montaggio e un funzionamento efficiente, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

OsiSense XC Special format