›

LEVA GIREVOLE IN METALLO DIRITTACON

Cod. Rexel P2VN A00KP-R24V
Cod. Produttore VN A00KP-R24V38
Cod. EAN 8018851432866

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Leva: girevole in metallo
  • Rotella: tecnopolimero Ø 20 mm
  • Regolazione: estensiva
  • Tipo leva: diritta
  • Serie: P2VN
  • Materiale leva: metallo
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella in tecnopolimero ? 20 mm.
LEVA GIREVOLE IN METALLO DIRITTACON