›

LEVA CON ROTELLA METALLO

Cod. Rexel P2VF LE54-R24
Cod. Produttore VF LE54-R24
Cod. EAN 8018851324833

Informazioni principali

  • Diametro rotella: 20 mm
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Leva con rotella
  • Serie: P2VF
  • Codice prodotto: LE54-R24
  • Applicazione: Uso industriale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Montaggio: Facile e rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella in metallo diametro 20 mm.
LEVA CON ROTELLA METALLO