›

LEVA CON ROTELLA IN GOMMA DIAMETRO

Cod. Rexel P20F LE31-R5
Cod. Produttore VF LE31-R5
Cod. EAN 8018851117428

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni rotella: 40 mm diametro
  • Tipo azionamento: leva girevole
  • Materiale rotella: gomma
  • Serie: P20F LE31-R5
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella in gomma diametro 40 mm, Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma diametro 40 mm.
LEVA CON ROTELLA IN GOMMA DIAMETRO