›

LEVA CON ROTELLA IN GOMMA DIAMETRO

Cod. Rexel P2VF LE57-R26
Cod. Produttore VF LE57-R26
Cod. EAN 8018851372094

Informazioni principali

  • Diametro rotella: 50 mm
  • Materiale rotella: gomma
  • Tipo prodotto: leva con rotella
  • Serie: P2VF LE57-R26

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella in gomma diametro 50 mm.
LEVA CON ROTELLA IN GOMMA DIAMETRO