›

LEVA CON ROTELLA DIAMETRO 22 MM

Cod. Rexel P2VF LE31-R19
Cod. Produttore VF LE31-R19
Cod. EAN 8018851450181

Informazioni principali

  • Diametro rotella: 22 mm
  • Materiali: resistenti
  • Funzione: controllo preciso
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: alta affidabilità
  • Facilità d'uso: ottimale
  • Serie: P2VF LE31-R19
  • Installazione: robusta e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella dal diametro di 22 mm, progettata per garantire precisione e facilità d'uso nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e funzionali, questa leva offre un controllo ottimale grazie alla sua rotella integrata, facilitando la regolazione e l'operatività nei sistemi elettrici.
LEVA CON ROTELLA DIAMETRO 22 MM