›

LEVA CON ROTELLA CENTRALE IN TECNOP

Cod. Rexel P2VF LE51-R25
Cod. Produttore VF LE51-R25
Cod. EAN 8018851371790

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni rotella: 35 mm
  • Materiale leva: tecnopolimero
  • Tipo leva: con rotella centrale
  • Serie: P2VF
  • Modello: LE51-R25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella centrale in tecnopolimero diametro 35 mm.
LEVA CON ROTELLA CENTRALE IN TECNOP