›

LEVA CON ROTELLA CENTRALE

Cod. Rexel P2VF L51
Cod. Produttore VF L51
Cod. EAN 8018851159527

Informazioni principali

  • Materiale: Tecnopolimero
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Tipo azionatore: Leva girevole
  • Protezione: Non specificata
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: P2VF L51

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm.
LEVA CON ROTELLA CENTRALE
€ 1,38 x 1 pz.