›

LEVA CON ROTELLA CENTRALE

Cod. Rexel P2VF LE51
Cod. Produttore VF LE51
Cod. EAN 8018851155307

Informazioni principali

  • Tipo: leva con rotella
  • Materiale: tecnopolimero
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Azionatore: leva girevole
  • Serie: P2VF LE51
  • Funzione: azionamento manuale
  • Design: rotella centrale
  • Applicazione: uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm.
LEVA CON ROTELLA CENTRALE