Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19453.M
Cod. Produttore
19453.M
Cod. EAN
8007352594555

Informazioni di prodotto

Lettore transponder verticale KNX Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Lettore transponder verticale KNX Metal 3 moduli 2 relè 2 ingressi per controllo accessi