Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16923
Cod. Produttore
16923
Cod. EAN
8007352373556

Informazioni di prodotto

Lettore transponder verticale KNX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vd.c. (SELV), grigio - 3 moduli

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Lettore transponder verticale KNX grigio 3 moduli 2 relè 4A 24V per controllo accessi interno