Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14453
Cod. Produttore
14453
Cod. EAN
8007352373471

Informazioni di prodotto

Lettore transponder verticale KNX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4A 24 V~, 2 ingressi per contatti NO, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Lettore transponder verticale KNX bianco 3 moduli con 2 uscite relè e 2 ingressi contatti per controllo accessi interni