Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20457.N
Cod. Produttore
20457.N
Cod. EAN
8007352373693

Informazioni di prodotto

Lettore transponder esterno KNX Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), Next - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Lettore transponder esterno KNX 2 relè 4A 24V 2 ingressi alimentazione 12-24V Next 3 moduli