Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19457.TR
Cod. Produttore
19457.TR
Cod. EAN
8007352573796

Informazioni di prodotto

Lettore transponder est. trop.KNX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), grigio - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Lettore transponder esterno tropicalizzato KNX 2 relè 2 ingressi grigio 3 moduli