Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4215
Cod. Produttore
H4215
Cod. EAN
8005543591529

Informazioni di prodotto

  • Tipo: lettore prossimità Mifare ISO14443
  • Tensione alimentazione 9,6-14,5 Vdc
  • Assorbimento 30 mA max
  • Temperatura operativa 5-40 °C
  • Grado protezione IP40
  • Dimensioni 46x19x44 mm
  • LED multicolore con segnalazione acustica
  • Serie AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il lettore di prossimità RFID modello BTIH4215 è un dispositivo progettato per la gestione dell'inserimento e disinserimento del sistema anti-intrusione, nonché per l'attivazione e disattivazione degli scenari programmati sulla centrale tramite l'avvicinamento di badge abilitati. Utilizza la tecnologia Mifare ISO14443 (A+B) a 13,56 MHz e si alimenta con una tensione compresa tra 9,6 e 14,5 Vdc, con un assorbimento massimo di 30 mA. Il lettore è dotato di un LED multicolore (rosso, verde, blu, giallo, bianco) che indica lo stato di attivazione attraverso colori associabili a scenari specifici programmati con il software TiAlarm; l'accensione del LED può essere accompagnata da segnali sonori per facilitare la selezione, anche da parte di persone daltoniche. Il dispositivo, con grado di protezione IP40, ha dimensioni compatte di 46 x 19 x 44 mm ed è disponibile in diverse finiture estetiche BTicino. Non può essere installato in scatole tonde da incasso. La comunicazione con la centrale avviene tramite BUS, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell\'impianto antifurto o l’attivazione /disattivazione di Nr. 5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Fornito con tre mostrine di colore bianco, tech e antracite serie Axolute.

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

IP40

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Comunicazione tramite wireless

Serie

AXOLUTE

Produttore

Lettore transponder Axolute segnalazione acustico-luminosa interno