Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYNC
Cod. Produttore
KIZYNC

Informazioni di prodotto

  • Serie: KIZYNC
  • Tensione alimentazione: 230V/12V
  • Corrente alimentazione: 1 A
  • Grado protezione: IP65
  • Numero max utenti: 100.000
  • Riconoscimento: tessera NFC
  • Dimensioni lettore: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Certificazione: CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo sistema integrato combina un lettore con tecnologia NFC e una centralina per il comando dell'elettroserratura, ideale per il controllo accessi. La soluzione include un alimentatore 230 V / 12 V e viene fornita con 5 tessere NFC in dotazione.Caratteristiche tecniche:Tecnologia NFC:Frequenza 13,56 MHzRiconoscimento tramite tessera NFCGestione utenti:Configurazione e gestione in Cloud fino a 100.000 utenti (tessere)Configurabile tramite pagina web con connessione Wi‑FiPossibilità di attivare un servizio API e funzioni di alert avanzatiMantenimento del log per 3 mesiUtilizzo:Adatto per applicazioni sia interne che esterneRealizzato in materiale plastico con grado di protezione IP65Dimensioni e peso del lettore:Dimensioni: L 9,9 × H 9,9 × P 2,8 cmPeso: 95 gAlimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttoriCaratteristiche della centralina:Gestisce fino a 4 lettori, scegliendo tra i modelli:KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod. 0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) e TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni: L 10,5 × H 11,2 × P 3,0 cm; Peso: 165 gUscite per comando elettroserratura:1 contatto NA (max 10 A/250 V)2 contatti tramite app NA (max 10 A/250 V)Alimentazione: 230 V / 12 V – 1 A (in dotazione)Certificazione:Conforme alle normative CEQuesta soluzione integrata offre un elevato grado di flessibilità e sicurezza, consentendo una gestione centralizzata degli accessi e un'interazione avanzata tramite Cloud e API.

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

protocollo radio

Altro

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LETTORE STAND-ALONE NFC+5 TESSERE,