Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYN
Cod. Produttore
KIZYN

Informazioni di prodotto

  • Utenti max: 1000 tessere
  • Riconoscimento: tessera NFC
  • Configurazione: Wi-Fi locale
  • Utilizzo: interno/esterno
  • Dimensioni lettore: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Grado protezione: IP65
  • Uscite elettroserratura: 2 x NA 10A/250V
  • Serie: KIZYN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema integrato comprende un lettore stand-alone con tecnologia NFC e una centralina interna per il comando dell'elettroserratura, pensato per il controllo degli accessi in una singola porta.Caratteristiche tecnicheTecnologia:Funzionamento NFC per il riconoscimento mediante tesseraModalità di lettura per una gestione rapida e sicura degli accessiConfigurazione e Utenti:Supporta fino a 1000 utenti (tessere)Configurabile tramite connessione Wi‑Fi locale e APP dedicataMantenimento del log degli eventi per circa 30 giorniCaratteristiche Fisiche:Dimensioni: L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cmPeso: 95 gRealizzato in plastica con grado di protezione IP65Alimentato dalla centralina mediante cavo a 4 conduttoriAlimentazione:Funziona con alimentatore 230 V / 12 VCaratteristiche della Centralina:Gestione Lettori:Gestisce fino a 4 lettori, selezionabili tra:KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod. 0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) e TASTKIZYQR (cod. 0004)Uscite:2 contatti di uscita per il comando dell'elettroserratura in modalità NA, con capacità fino a 10 A / 250 VDimensioni e Peso:Dimensioni: L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cmPeso: 165 gAlimentazione:Alimentata tramite un alimentatore incluso da 230V/12V – 1 AIl sistema è progettato per essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni, offrendo una soluzione completa e affidabile per il controllo degli accessi.Certificazione: CE.

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

protocollo radio

Altro

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione d'ingresso

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LETTORE STAN-ALONE NFC+5 TESSERE C/