› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Lettore QR professionale Green Pass 5” con uscita relè controllo accessi

Cod. Rexel UR1099/812
Cod. Produttore 1099/812
Cod. EAN 8021156074556

Informazioni principali

  • • Tipo: Lettore QR
  • • Display: 5” monitor
  • • Funzione: Verifica Green Pass
  • • Connettività: WiFi aggiornamento
  • • Uscita: Relè controllo varco
  • • Compatibilità: Codici EU COVID
  • • Integrazione: Termoscanner 1099/811
  • • Serie: UR1099/812

Descrizione del prodotto

Pannello per la lettura del Green Pass progettato per l'integrazione in sistemi elettrici di controllo accessi. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce un funzionamento preciso e rapido nella verifica dei certificati digitali. Ideale per ambienti che richiedono un controllo sicuro e tecnologicamente avanzato, supporta l'efficienza operativa grazie a un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1099/812 è un lettore professionale di codici QR per Certificato Digitale COVID dell'UE.Il lettore legge rapidamente sia codici stampati su carta sia i codici direttamente dal monitor dello smartphone.Attraverso il monitor di 5” l’interfaccia grafica visualizza il risultato della lettura del codice. Il risultato della lettura è confermato da un messaggio vocale. Il lettore utilizza le chiavi pubbliche crittografiche dei paesi UE e si aggiorna automaticamente dopo aver connesso il WiFi. Può essere abbinato al termoscanner 1099/811 aggiungendo quindi la funzione di controllo del Green Pass al dispositivo che gestisce la verifica della mascherina e della temperatura ed eventualmente il riconoscimento facciale. Più in generale il dispositivo permette l’integrazione con un qualsiasi controllo accessi, grazie ad un'uscita relè in grado di comandare un varco o un tornello.
Lettore QR professionale Green Pass 5” con uscita relè controllo accessi