Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYQR
Cod. Produttore
KIZYQR

Informazioni di prodotto

  • Max utenti: 100.000
  • Riconoscimento: QR Code
  • Configurazione: Wi-Fi locale
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni lettore: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Alimentazione: 230V/12V - 1 A
  • Contatto uscita: 10A / 250V
  • Serie: KIZYQR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore QR Code per il controllo accessi, integrato con centralina per il comando dell'elettroserratura e alimentatore 230 V / 12 V in dotazione. Questo sistema consente la gestione e configurazione utenti in Cloud, supportando fino a 100.000 tessere, e riconosce l’accesso mediante lettura del QR Code.Caratteristiche tecnicheModalità di riconoscimento:- Lettura QR Code per l’identificazione degli utentiGestione utenti e configurazione:- Gestione/configurazione in Cloud fino a 100.000 utenti- Configurazione tramite pagina web con connessione Wi‑Fi locale- Possibilità di attivare servizi API e funzioni di alert avanzati- Mantenimento del log degli eventi per 3 mesiUtilizzo e design:- Adatto per ambienti interni ed esterni- Realizzato in materiale plastico, con grado di protezione IP65- Dimensioni del lettore: L 110 × H 110 × P 60 mm; Peso: 95 g- Alimentazione dalla centralina tramite cavo a 4 conduttori (2 per alimentazione + 2 per segnale)Centralina integrata:Gestisce fino a 4 lettori, selezionabili tra:KIZYNTASCTASTKIZYT (cod. 0001)TASTKIZYTA (cod. 0002)TASTKIZYN (cod. 0003)TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni: L 10,5 × H 11,2 × P 3,0 cm; Peso: 165 gDispone di 2 contatti di uscita per comando elettroserratura (NA, max 10 A / 250 V)Alimentazione tramite l’Alimentatore incluso (230 V / 12 V – 1 A)Certificazione:Conforme alle normative CEQuesta soluzione integrata offre un elevato livello di sicurezza e versatilità, combinando tecnologia QR con la gestione Cloud e la connettività Wi‑Fi per un controllo accessi moderno e affidabile.

larghezza

105 mm

Tipologia

Fissato montato

altezza

112 mm

profondità

30 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LETTORE QR CODE C/ALIM.230V/12V. CL