Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4215
Cod. Produttore
AM4215
Cod. EAN
8005543591512

Informazioni di prodotto

  • Tecnologia RFID: Mifare ISO14443
  • Tensione alimentazione: 9,6 – 14,5 Vdc
  • Assorbimento: 30 mA max
  • Temperatura operativa: 5 – 40 °C
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 46x19x44 mm
  • LED multicolore: 5 colori programmabili
  • Serie: MATIX

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il lettore di prossimità MATIX AM4215 è un dispositivo RFID in tecnologia Mifare ISO14443 (A+B) a 13,56 MHz, progettato per la gestione dell’inserimento e disinserimento del sistema anti-intrusione e per l’attivazione/disattivazione degli scenari programmati sulla centrale tramite l’avvicinamento di badge abilitati. Dotato di un LED multicolore con tonalità rosso, verde, blu, giallo e bianco, il lettore consente di associare ciascun colore a uno scenario specifico programmato con il software TiAlarm, facilitando anche le persone daltoniche grazie alla segnalazione sonora abbinata. Il dispositivo ha un grado di protezione IP40, dimensioni compatte di 46 x 19 x 44 mm e un assorbimento massimo di 30 mA con alimentazione da 9,6 a 14,5 Vdc. Non è installabile in scatole tonde da incasso ed è disponibile con mostrina dedicata. La comunicazione con la centrale avviene tramite BUS, garantendo un’integrazione efficace nel sistema di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell\'impianto antifurto o l’attivazione /disattivazione di Nr. 5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Fornito con tre mostrina serie Matix

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

IP40

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Comunicazione tramite wireless

Serie

MATIX

Produttore

Lettore prossimità Matix AM4215 con segnalazione acustico-luminosa per interno