Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4215
Cod. Produttore
LN4215
Cod. EAN
8005543591505

Informazioni di prodotto

  • Tecnologia RFID: Mifare ISO14443
  • Tensione alimentazione: 9,6 – 14,5 Vdc
  • Assorbimento massimo: 30 mA
  • Temperatura operativa: 5 – 40 °C
  • Indice di protezione: IP40
  • Dimensioni: 46x19x44 mm (A x L x P)
  • LED multicolore con 5 colori
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il lettore di prossimità RFID BTicino modello LN4215 è un dispositivo progettato per la gestione dell'inserimento e disinserimento del sistema anti-intrusione e per l'attivazione o disattivazione degli scenari programmati sulla centrale tramite l'avvicinamento di badge abilitati. Utilizza la tecnologia Mifare ISO14443 (A+B) operante a 13,56 MHz, garantendo una comunicazione sicura e affidabile. Il dispositivo è dotato di un LED multicolore che segnala lo stato di attivazione con tonalità rosso, verde, blu, giallo e bianco, ognuna associabile a uno scenario specifico programmato tramite software dedicato. La segnalazione visiva può essere accompagnata da un segnale sonoro per facilitare la scelta dello scenario, anche per persone daltoniche. Il lettore è alimentato a bassa tensione (9,6 – 14,5 Vdc) con un assorbimento massimo di 30 mA e presenta un grado di protezione IP40. Le dimensioni compatte di 46 x 19 x 44 mm ne consentono un’installazione discreta, esclusa però in scatole tonde da incasso. Il collegamento avviene tramite BUS con cavo schermato, assicurando una facile integrazione nel sistema di allarme. Questo lettore trasponder rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per il controllo accessi e la gestione intelligente della sicurezza domestica o aziendale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell\'impianto antifurto o l’attivazione / disattivazione di Nr. 5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Fornito con tre mostrine di colore bianco, tech e antracite serie Livinglight.

prodotto Sustainable

Si

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

IP40

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Comunicazione tramite wireless

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Lettore prossimità Livinglight con segnalazione acustico-luminosa per interno