Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4215
Cod. Produttore
K4215
Cod. EAN
8005543615171

Informazioni di prodotto

  • Tecnologia: Mifare ISO14443 A+B
  • Frequenza: 13,56 MHz
  • Tensione alimentazione: 9,6 - 14,5 Vdc
  • Assorbimento: 30 mA max
  • Modulo incasso: 1 modulo
  • LED multicolore: rosso, verde, blu, giallo, bianco
  • Segnalazione acustica: programmabile
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lettore di prossimità RFID da interno in tecnologia Mifare ISO14443 (A+B) a 13,56 MHz, progettato per la gestione dell’inserimento e disinserimento del sistema anti-intrusione e per l’attivazione o disattivazione di scenari programmati tramite l’avvicinamento di badge abilitati. Dotato di un LED multicolore con tonalità rosso, verde, blu, giallo e bianco, che indica gli scenari selezionabili, e segnalazione sonora associata per facilitare l’uso anche a persone daltoniche. Il dispositivo si integra con il sistema tramite collegamento BUS e richiede alimentazione tra 9,6 e 14,5 Vdc con un assorbimento massimo di 30 mA. Il lettore ha dimensioni compatte di 46x19x44 mm, occupando un modulo da incasso, ed è disponibile con cover di finitura in bianco, sabbia o nero. Non è adatto per installazione in scatole tonde da incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell’impianto antifurto o l’attivazione/disattivazione di Nr.5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Da completare con cover di finitura color bianco, sabbia o nero

prodotto Sustainable

Si

larghezza

19 mm

altezza

44 mm

profondità

46 mm

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

Altro

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Comunicazione tramite wireless

classe VdS

B

Serie

LIVING NOW

Produttore

Lettore prossimità interno con segnalazione acustico-luminosa per antifurto