Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKEY125
Cod. Produttore
KEY125

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 125 kHz
  • Protezione: IP65
  • Alimentazione: 9–24 Vcc
  • Assorbimento max: 150 mA
  • Dimensioni: 51x100x20 mm
  • Temperatura: -20°/+70°C
  • Uscita: Wiegand 26 bit
  • Serie: Key Access
Descrizione del produttore: Lettore di prossimità EM 125 kHz per la linea Key Access, adatto per installazioni sia interne che esterne. Il dispositivo opera esclusivamente in modalità RF ed è compatibile con controller quali KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVR e ITDC.Funzioni avanzate:Tempi di verifica di 100 msProtezione contro le sovratensioniWatch-dog, algoritmo anticollisione e autodiagnosiInterfacce integrate:Uscita Wiegand a 26 bitIndicatori e segnali:Un LED multicolore (rosso, verde, blu)Buzzer integratoSpecifiche tecniche:Grado di protezione IP65Condizioni operative: da –20 a +70°C, umidità 5–95%Dimensioni: L 51 mm × H 100 mm × P 20 mmAlimentazione: 9–24 Vcc, assorbimento massimo 150 mAQuesta soluzione offre prestazioni elevate e affidabilità, garantendo una gestione sicura e rapida degli accessi.

larghezza

51 mm

altezza

100 mm

profondità

20 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Produttore

LETTORE PROSS. EM 125KHZ INT/EST KE