Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4651
Cod. Produttore
LN4651
Cod. EAN
8005543502587

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 10 mA standby
  • Relè: 1A max, 12 Vac/dc-230 Vac
  • Temperatura: 5-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Badge RFID: Mifare classic ISO14443
  • Funzioni LED configurabili
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lettore RFID e indicatore esterno per porta con notifiche "Non disturbare" e "Pulisci la stanza", pulsante campanello e area personalizzabile retroilluminata in bianco per indicare la presenza dell'ospite in camera e condizioni di allarme. Il dispositivo supporta la lettura di chiavi RFID Mifare classic ISO 14443 e può essere configurato tramite configuratori fisici o software MyHOME_Suite, offrendo una vasta gamma di opzioni di programmazione. Alimentazione da BUS SCS 18-27 Vdc, con assorbimento variabile fino a 55 mA con RFID attivo. Contatto relè interno attivabile tramite pulsante frontale, utilizzabile per campanello o serratura elettrica con carico massimo di 1A a 12-230 Vac/dc. Dimensioni compatte per montaggio incassato in due moduli. Funzioni di programmazione avanzata delle chiavi, inclusa la gestione master, cliente e servizio, con possibilità di programmazione anche tramite PC e software dedicato. Conforme alle normative EN 60669-2-1, EN 50491-5-1 e EN 50428. Adatto per sistemi domotici in ambito alberghiero, garantendo controllo accessi e notifiche visive esterne efficienti e personalizzabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie Livinglight - lettore di badge in tecnologia RFID + indicatore NON DISTURBARE -RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

trasparente

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Lettore badge RFID hotel DND pulizia bus 2 moduli