Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4651
Cod. Produttore
H4651
Cod. EAN
8005543502563

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo standby: 10 mA
  • Consumo max RFID: 55 mA
  • Contatto relè: 12 Vac/dc - 230 Vac 1A
  • Temperatura: 5-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Compatibilità badge: Mifare classic ISO14443
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Indicatore fuori porta con segnalazione "Do Not Disturb" e "Make Up Room", dotato di pulsante per la funzione campanello di chiamata e lettore badge RFID compatibile con badge MIFare classic ISO14443. Il dispositivo presenta una retroilluminazione bianca configurabile per indicare la presenza, l’assenza e gli allarmi all’interno della camera. La configurazione può essere effettuata sia fisicamente tramite configuratori, sia tramite software MyHOME_Suite, che offre maggiori opzioni e la possibilità di collegamento Ethernet tramite modulo MH201. Alimentazione BUS SCS a 18-27 Vdc con assorbimento variabile fino a 55 mA in funzione dell’uso RFID. Contatto relè attivato dal pulsante frontale, utilizzabile per comandare campanello o elettroserratura con portata massima di 1A a 12-230 Vac/dc. Il dispositivo è progettato per un’installazione incassata su 2 moduli e conforme alle normative EN 60669-2-1, EN 50491-5-1 e EN 50428. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie Axolute - lettore di badge in tecnologia RFID + indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

trasparente

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

1

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Lettore badge RFID Axolute Hotel DND-MUR Bus per domotica alberghiera