Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKEY125T
Cod. Produttore
KEY125T

Informazioni di prodotto

Lettore di prossimità Key Access: modalità RF/PIN/RF+pwd, 12 tasti retroilluminati, Wiegand 26bit, IP65, 80×120×20 mm.
Descrizione del produttore: Lettore di prossimità per applicazioni Key Access con funzionamento flessibile, opera in tre modalità:Solo RF (PIN)Solo PINRF (PIN) + PasswordÈ compatibile con controller quali KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVR e ITDC.Interfacce integrateUscita Wiegand a 26 bit4-bit burst dedicato per la trasmissione del PINFunzioni avanzateTempi di verifica rapidi (100 ms)Protezione contro le sovratensioniWatch-dog e algoritmo anticollisioneFunzioni di autodiagnosiTastiera e indicatoriTastiera a 12 tasti retroilluminati per un uso intuitivoUn indicatore LED multicolore (rosso, verde, blu) per lo stato del sistemaBuzzer integrato per segnalazioni audioCaratteristiche fisicheGrado di protezione: IP65, ideale per ambienti espostiDimensioni: L 80 mm × H 120 mm × P 20 mmQuesta soluzione combina versatilità operativa e affidabilità, garantendo prestazioni elevate in sistemi di controllo accessi moderni.

larghezza

51 mm

altezza

100 mm

profondità

20 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Produttore

LETT. +TASTIERA EM125KHZ INT/EST KE