Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKEYN
Cod. Produttore
KEYN

Informazioni di prodotto

Let. pross. MIFARE 13,56 MHz Key Access, solo RF (PIN), Wiegand34, LED RGB, buzzer, IP65, 51×100×20.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di prossimità MIFARE operante a 13,56 MHz, adatto per applicazioni interne ed esterne, parte della linea Key Access. Progettato per il funzionamento esclusivamente in modalità RF, offre prestazioni affidabili grazie a un sistema integrato di watch-dog e a un'interfaccia Wiegand a 34 bit per la trasmissione dei dati.Caratteristiche tecnicheFunzionamento: Solo RF (PIN)Controller compatibili: KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVRInterfacce:Uscita Wiegand a 34 bitIndicatori:LED multicolore (rosso, verde, blu)Buzzer integrato per feedback acusticoProtezione: Grado di protezione IP65Dimensioni: L 51 mm × H 100 mm × P 20 mmCondizioni operative:Temperatura: da –20 a +70°CUmidità: da 5% a 95%Alimentazione: 9–24 VccAssorbimento: Fino a 150 mAQuesta soluzione è ideale per sistemi di controllo accessi che richiedono una gestione rapida e sicura delle identificazioni tramite tecnologia MIFARE.

larghezza

51 mm

altezza

100 mm

profondità

20 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LETT.PROSS.MIFARE13,56MHZ INT/EST K