Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EM588401
Cod. Produttore
VT8EM588401
Cod. EAN
4099854038228

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per illuminazione con vantaggi specifici per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida senza necessità di ricablare
  • Compatibile con alimentatori tradizionali e a basse perdite
  • Resistente a carichi di commutazione elevati
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 69% rispetto ai tubi fluorescenti T8
  • Accensione istantanea, ideale con sensori di presenza
  • Illuminazione uniforme e priva di sfarfallio
  • Prodotto ecologico senza mercurio e conforme a RoHS
Descrizione del produttore: Vantaggi del prodotto
  • Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
  • Risparmio energetico fino al 69% (rispetto al tubo fluorescente T8)
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Funziona anche a temperature basse
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m)
  • Tubo in vetro
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Illuminazione uniforme
  • Grado di protezione: IP20
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
  • Industria
  • Magazzini
  • Celle frigorifere e depositi
  • Applicazioni domestiche
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali
  • prodotto Sustainable

    Si

    colore

    Bianco

    attacco lampada

    G13

    colore del corpo

    Bianco

    tipo di tensione di alimentazione

    AC

    Indice di resa cromatica CRI

    80-89 (classe 1B)

    diametro

    26,8 mm

    classe di efficienza energetica

    E

    efficienza luminosa della lampada

    120 LUMEN_WATT

    forma della lampada

    Tubo con basamento su due lati

    lunghezza

    1514 mm

    grado di protezione (IP)

    IP20

    colore della luce secondo EN 12464-1

    Neutro da 3300 a 5300 K

    esecuzione vetro/copertura

    Opaco

    durata di vita nominale media

    30000 h

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    19 KILOWATTORA

    Supporto disponibile IFTTT

    Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

    SDCM6

    Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

    RG0

    Nessuna funzione dimm

    Designazione della lampada

    T8

    Numero min. di comandi di commutazione

    200000

    Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

    2200 lm

    Adatto per reattore magnetico

    Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

    E

    fattore di potenza

    0,9

    tensione nominale

    220 ... 240 V

    corrente nominale

    90 ... 90 mA

    Temperatura di colore correlata

    4000 ... 4000 K

    potenza della lampada

    18,3 ... 18,3 W

    flusso luminoso

    2200 ... 2200 lm

    Angolo del fascio luminoso

    190 ... 190 GRADO

    Serie

    LED TUBE T8 EM V

    Produttore

    LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840 tubo vetro risparmio energetico uso industriale e domestico