Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMCON58830
Cod. Produttore
PT8EMCON588301
Cod. EAN
4099854144479

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM CONNECTED 1500 mm 24W 830
Descrizione del produttore: Tubo LED per alimentazione convenzionale (CCG) funziona con sensori collegati, infrangibile . Caratteristiche del prodotto: Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz). TUBO LED T8 EM Connected può essere utilizzato solo con i Connected Sensor di LEDVANCE. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Parcheggi, magazzini, aree produttive. Industria. Uffici. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza..

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1513 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3250 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

107 ... 107 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

24 ... 24 W

flusso luminoso

3250 ... 3250 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM CONNECTED