Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST5HO24865ACG
Cod. Produttore
ST5HO24865ACG3
Cod. EAN
4058075771727

Informazioni di prodotto

SubstiTUBE T5 220-240V AC 10 W/6500 K 563 mm
Tubi LED per il funzionamento con collegamento alla rete CA. Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C.

Serie

SubstiTUBE_T5_220_240V_AC

prodotto Sustainable

Si