Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N176.701.0
Cod. Produttore
3.N176.701.0
Cod. EAN
8025550498109

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.96W 24V H offre un'illuminazione efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi a bassa tensione (24V)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione neutra a 4000K, ideale per ambienti di lavoro e domestici
  • Elevata efficienza energetica con soli 96W di consumo
  • Durata prolungata e ridotti costi di manutenzione
LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.96W 24V HLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19,2

Flusso Nominale

1900

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

24

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.96W 24V H