Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N179.701.0
Cod. Produttore
3.N179.701.0
Cod. EAN
8025550498130

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP NEUT.WHITE offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità della striscia
  • Design compatto che facilita l’integrazione in spazi ristretti
  • Funzionamento a 24V per una maggiore sicurezza e facilità di collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce bianca neutra a 4000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali
  • Elevata efficienza energetica con un consumo di soli 96W
  • Lunga durata garantita da materiali di alta qualità
Il LEDSTRIP NEUT.WHITE è una striscia luminosa di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficace e versatile. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce bianca neutra che si adatta perfettamente a vari ambienti, creando atmosfere accoglienti e funzionali. Questo prodotto consuma 96W e funziona a 24V, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e adattabile a diverse configurazioni, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, il LEDSTRIP NEUT.WHITE garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19,2

Flusso Nominale

1680

Temperatura Colore

4000

CRI

90

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.96W 24V C