Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186092400
Cod. Produttore
186092400
Cod. EAN
8029564557128

Informazioni di prodotto

Striscia LED 5W/m versatile e di alta qualità, ideale per illuminazione interna moderna.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design flessibile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi a 24V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 5W per metro
  • Illuminazione uniforme e di lunga durata
  • Adatta a diversi ambienti interni per un’atmosfera accogliente
La striscia LED da 5W/m è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per l'uso in ambienti interni. Con una tensione di 24V e un grado di protezione IP20, questa striscia è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione discreta e moderna. La sua potenza di 5W per metro garantisce un'illuminazione efficace, mentre il design flessibile consente di adattarla facilmente a diverse configurazioni e spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata prolungata e un'efficienza energetica ottimale. La striscia LED è perfetta per creare atmosfere accoglienti in case, uffici o negozi, contribuendo a valorizzare qualsiasi ambiente con un tocco di eleganza e modernità.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDSTRIP 5W/MT 24V BC.3000K IP20

€ 18,43 x 1 pz.
(pz.)