Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186516600
Cod. Produttore
186516600
Cod. EAN
8029564529026

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 19,2W/M RGBBC24VIP20
La striscia LED EA186516600 è una soluzione versatile e innovativa per l'illuminazione ambientale. Con una potenza di 19,2W per metro, questa striscia LED RGBBC24VIP20 offre una gamma di colori vibranti che possono essere facilmente personalizzati per adattarsi a qualsiasi atmosfera o esigenza. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. La sua flessibilità consente di installarla in vari spazi, sia interni che esterni, rendendola ideale per decorazioni, eventi o semplicemente per migliorare l'illuminazione di casa. Grazie al design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità. La striscia LED è facile da installare e utilizzare, offrendo un'illuminazione dinamica e personalizzabile per ogni occasione.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Ledstrip 19.2W/Mt 24V Rgbww Ip20