Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale
220 V
corrente nominale
50
fattore di potenza
0.50
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
806
efficienza luminosa della lampada
124
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
forma a pera
esecuzione vetro/copertura
chiaro
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
base
E27
colore
Bianco
angolo di irraggiamento
300.00
diametro
60.0 mm
lunghezza
105.0 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A++
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
durata di vita nominale media
15000 h
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: OSHQIT1000DN Cod. Produttore: HQIT1000DN Cod. EAN: 4008321527035
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSPT26827E1G6 Cod. Produttore: PT26827E1G6 Cod. EAN: 4052899961289
Cod. Rexel: OSPP165082736G6 Cod. Produttore: PP165082736G6 Cod. EAN: 4052899958104
Cod. Rexel: OSPM163583036G6 Cod. Produttore: PM163583036G6 Cod. EAN: 4058075815513
Cod. Rexel: OSP30840G9G7 Cod. Produttore: P30840G9G7 Cod. EAN: 4058075812697
Cod. Rexel: OSPRCA60840SG7 Cod. Produttore: PRCA60840SG7 Cod. EAN: 4058075808416
Cod. Rexel: WX4027232 Cod. Produttore: 4027232 Cod. EAN: 8025241164467
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te