Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP50840G9G9
Cod. Produttore
P50840G9G9
Cod. EAN
4058075271890

Informazioni di prodotto

Lampada LED G9 efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato compatto G9
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con apparecchiature standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 4,8W
  • Lunga durata fino a 15.000 ore
  • Buona qualità della luce con indice di resa colore ≥ 80
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Buona emissione della luce
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G9

Angolo del fascio luminoso

320 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

18 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

125 LUMEN_WATT

forma della lampada

Capsula

lunghezza

59 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

potenza della lampada

4,8 ... 4,8 W

flusso luminoso

600 ... 600 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / LED PIN G9

Produttore

Lampada LED G9 4,8W 4000K Cool White lunga durata 15000h per illuminazione casa e negozi