Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP30827G4G1
Cod. Produttore
P30827G4G1
Cod. EAN
4058075432048

Informazioni di prodotto

Lampada LED a basso consumo con attacco G4, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali
  • Adatta sia a corrente continua che alternata, per maggiore versatilità
  • Durata fino a 15.000 ore con 4 anni di garanzia, riducendo interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso consumo di 2,6W
  • Buona emissione luminosa per applicazioni decorative e d’accento
  • Adatta per ambienti interni ed esterni con apparecchi idonei
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Attacco: G4, GY6.35
Vantaggi prodotto
  • Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Applicazioni decorative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G4

Angolo del fascio luminoso

320 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

14 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

115 LUMEN_WATT

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

119

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

potenza della lampada

2,6 ... 2,6 W

flusso luminoso

300 ... 300 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / LED PIN 12V

Produttore

Lampada LED G4 2,6W 2700K Warm White 12V per illuminazione decorativa e d'accento