Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM163583036G1
Cod. Produttore
PM163583036G1
Cod. EAN
4058075431218

Informazioni di prodotto

Lampada LED PMR a 12V con attacco GU5.3, ideale per sostituire le tradizionali alogene con efficienza e durata superiori.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con dimensioni e forma delle lampade alogene tradizionali
  • Manutenzione ridotta grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con solo 3,8W di consumo
  • Luce di alta qualità con indice di resa cromatica ≥ 80
  • Accensione immediata al 100% senza ritardi
  • Assenza di emissioni UV e IR, sicurezza e comfort visivo
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
Apparecchiatura / Accessori
  • Dotato di LED ad elevate prestazioni

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

36 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

51 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

92 LUMEN_WATT

intensità luminosa

790 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

46 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,13

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

490 ... 490 mA

potenza della lampada

3,8 ... 3,8 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

colore della luce

830 ... 830

Serie

PARATHOM / MR16

Produttore

PARATHOM MR16 LED 3,8W 36° 3000K GU5.3 lampada vetro per illuminazione d’accento interni ed esterni IP65