Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM162083036G1
Cod. Produttore
PM162083036G1
Cod. EAN
4058075431355

Informazioni di prodotto

PARATHOM® MR16 20 36° 2.6 W/3000K GU5.3

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore

Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Apparecchiatura / Accessori
  • Dotato di LED ad elevate prestazioni

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps


tensione nominale

12 V

corrente nominale

340

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

230

efficienza luminosa della lampada

88

intensità luminosa

680 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

diametro

51.0 mm

lunghezza

46.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

15000 h