Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM113582736G1
Cod. Produttore
PM113582736G1
Cod. EAN
4058075448766

Informazioni di prodotto

Lampada LED PMR113536 con attacco GU4, ideale per sostituire le alogene a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con alimentatori convenzionali ed elettronici
  • Forma e dimensioni simili alle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai soli 4,2W di consumo
  • Lunga durata fino a 15.000 ore riduce i costi di manutenzione
  • Luce di alta qualità con indice di resa cromatica superiore a 80
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU4
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU4

Angolo del fascio luminoso

36 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

82 LUMEN_WATT

intensità luminosa

600 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

38 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

345 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,13

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

500 ... 500 mA

potenza della lampada

4,2 ... 4,2 W

flusso luminoso

345 ... 345 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / MR11 12 V

Produttore

PARATHOM MR11 LED 12V 4,2W 2700K GU4 Faretto LED per illuminazione domestica e commerciale