Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPALIN100827R7
Cod. Produttore
PALIN100827R7SG8
Cod. EAN
4058075169050

Informazioni di prodotto

Lampada LED R7s innovativa con installazione semplice e vantaggi energetici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie all’attacco excentrico compatibile con la maggior parte degli apparecchi R7s
  • Ridotta generazione di calore per maggiore sicurezza durante l’installazione
  • Durata media fino a 25.000 ore con garanzia di 5 anni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
  • Buona qualità della luce con indice di resa cromatica ≥ 80
  • Compatibilità con molti dimmer standard per un’illuminazione personalizzabile
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Alternativa LED per lampade convenzionali R7s
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric
  • Buona emissione della luce
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • Lunga durata media fino a 25.000 ore
  • 5 anni di garanzia
Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C
  • Strutture ricettive
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

R7s

Angolo del fascio luminoso

360 GRADO

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

132 LUMEN_WATT

forma della lampada

Lineare

lunghezza

78 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1521 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,85

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

55 ... 55 mA

potenza della lampada

11,5 ... 11,5 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / DIM LINE R7s

Produttore

Tubo LED dimmerabile R7s 11,5W 2700K Warm White per illuminazione generale e domestica