Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLIN150827R78
Cod. Produttore
PLIN150827R7SG8
Cod. EAN
4058075168992

Informazioni di prodotto

Lampada LED R7s che unisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Attacco excentrico adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s
  • Installazione rapida e semplice
  • Ridotta generazione di calore per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 17,5W
  • Lunga durata fino a 15.000 ore
  • Qualità della luce con indice di resa cromatica elevato (Ra ≥ 80)
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED per lampade convenzionali R7s
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric
  • Buona emissione della luce
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C
  • Strutture ricettive
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

R7s

Angolo del fascio luminoso

360 GRADO

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

140 LUMEN_WATT

forma della lampada

Lineare

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2452 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

140 ... 140 mA

potenza della lampada

17,5 ... 17,5 W

flusso luminoso

2452 ... 2452 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / LINE R7s

Produttore

Tubo LED OSRAM PARATHOM R7s 17,5W 2700K Warm White per illuminazione generale e domestica