Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRACA75840SG1
Cod. Produttore
PRACA75840SG1
Cod. EAN
4058075439177

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale con prestazioni elevate e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio in attacchi E27 o B22d
  • Compatibile con molti dimmer standard
  • Installazione rapida sostituendo lampadine tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimo consumo energetico
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Luce immediata al 100% senza ritardi
  • Assenza di emissioni UV e IR
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Attacco: E27, B22d
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Resistente alle vibrazioni
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

320 GRADO

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1055 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

52 ... 52 mA

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / Retrofit CLASSIC A DIM

Produttore

Lampada LED PARATHOM Retrofit Classic A DIM 9W 4000K E27 dimmerabile uso domestico e decorativo