Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA75840SG9
Cod. Produttore
PRCA75840SG9
Cod. EAN
4058075287563

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale con tecnologia filament, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio in portalampade E27 standard
  • Compatibilità con impianti esistenti senza modifiche
  • Installazione veloce per ridurre i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per risparmio sulla bolletta
  • Luce immediata al 100% senza attese
  • Durata fino a 15.000 ore con emissioni UV e IR assenti
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E27
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

140 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1055 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

61 ... 61 mA

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / Retrofit CLASSIC A

Produttore

Lampada LED Retrofit CLASSIC A75 7,5W 4000K E27 vetro uso domestico decorativo