Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA150840SG8
Cod. Produttore
PRCA150840SG8
Cod. EAN
4058075118218

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale con tecnologia filament, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice e veloce, compatibile con portalampade E27 tradizionali
  • Forma e dimensioni simili alle lampade alogene per una sostituzione immediata
  • Assenza di ritardi nell’accensione, luce istantanea al 100%

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto, bassissimo impatto sulla bolletta
  • Durata fino a 15.000 ore per minori interventi di manutenzione
  • Qualità della luce elevata con indice di resa colore ≥ 80
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E27
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

360 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

70 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

166 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

126 mm

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

110 ... 110 mA

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

2500 ... 2500 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / Retrofit CLASSIC A

Produttore

Lampada LED PARATHOM Retrofit Classic A 15W 4000K E27 vetro non dimmerabile uso domestico e decorativo