Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA100827SG8
Cod. Produttore
PACA100827SG8
Cod. EAN
4058075101098

Informazioni di prodotto

LEDPCLA100D 14W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED dimmerabili, forma a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: 80; cromaticità costante. Elevata consistenza cromatica: 6 SDCM. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche " www.ledvance.it/dim "). Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 25.000 ore. Basso consumo di energia. Consistenza cromatica elevata grazie allo stretto contenitore. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

108

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

180.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si