Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRACA100827S3
Cod. Produttore
PRACA100827SG3
Cod. EAN
4058075756182

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale con tecnologia filament, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio in portalampade standard E27
  • Compatibile con molti dimmer standard
  • Riduce i tempi di installazione grazie alla sostituzione diretta delle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico estremamente basso, con risparmio sulla bolletta
  • Luce istantanea al 100% senza ritardi
  • Durata fino a 15.000 ore con qualità luminosa elevata (Ra ≥ 80)
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Durata: fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Consumo di energia estremamente basso. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

55 ... 55 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

PARATHOM / CLASSIC A DIM

Produttore

Lampada LED PARATHOM Classic A DIM 11W 827 E27 vetro Frosted per illuminazione decorativa e domestica