Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA100827CG1
Cod. Produttore
PRCA100827CG1
Cod. EAN
4058075438538

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale con tecnologia filament, ideale per installazioni rapide e a basso consumo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie all’attacco E27 standard
  • Compatibile con apparecchi tradizionali senza modifiche
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimo consumo energetico per ridurre i costi
  • Durata fino a 15.000 ore con luce istantanea al 100%
  • Qualità della luce elevata con indice di resa colore ≥ 80
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E27
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

152 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1521 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

78 ... 78 mA

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / Retrofit CLASSIC A

Produttore

Lampada LED PARATHOM Retrofit Classic A100 10W 2700K E27 vetro non dimmerabile uso domestico decorativo