Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA190427000
Cod. Produttore
190427000
Cod. EAN
8029564532774

Informazioni di prodotto

LED VERDE D. 5 MM PIATTO
Il LED verde di diametro 5 mm piatto è una soluzione ideale per chi cerca un'opzione di illuminazione efficiente e versatile. Questo dispositivo è progettato per garantire una luminosità ottimale, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni, dalla segnalazione alla decorazione. La sua forma piatta consente un'installazione semplice e discreta, adattandosi facilmente a diversi contesti. La luce verde emessa rappresenta un segnale chiaro e visibile, che può essere utilizzato in ambito industriale, commerciale o domestico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo LED è progettato per durare, offrendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende un componente essenziale per chi desidera un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico.

temperatura del colore

2700K

Produttore

LED VERDE D. 5 MM PIATTO