Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA75840SG6
Cod. Produttore
VCA75840SG6
Cod. EAN
4052899973404

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC A 75 FR 10 W/4000 K E27
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

potenza della lampada

10,50 W

tensione nominale

230 V

angolo di irraggiamento

200 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

105

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

angolo di irraggiamento

200.00

Serie

LED_VALUE_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED VALUE CLASSIC A E27 10,50 W 4000 K